Llave acodada hexagonal, larga niquelado 1,5 mm

Número de artículo: 627323 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 1,5 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Longitud de los lados 91,5×15,5 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie niquelado
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627323 1,5
    EAN / GTIN 4062406377113
    Número del fabricante 627323 1,5

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
    Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie niquelada.

    Nota:

    Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 627328).