Broca para hormigón MD pro 7x100 mm

Número de artículo: 627229000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627229000
EAN / GTIN 4007430069801
Número del fabricante 627229000

Descripción

Descripción:

  • Broca para hormigón robusta de gran calidad según DIN 8039 con placa de metal duro de 130°, extraordinariamente resistente al calor, larga vida útil, con ranura especial para evacuar con gran rapidez el polvo de perforación
  • Adecuada también para martillos perforadores ligeros con portabrocas de 3 mordazas
  • Adecuada para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra natural y artificial

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Unidad de venta: 1