Broca para hormigón MD pro 6,5x100 mm

Número de artículo: 627228000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627228000
    EAN / GTIN 4007430069795
    Número del fabricante 627228000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para hormigón robusta de gran calidad según DIN 8039 con placa de metal duro de 130°, extraordinariamente resistente al calor, larga vida útil, con ranura especial para evacuar con gran rapidez el polvo de perforación
    • Adecuada también para martillos perforadores ligeros con portabrocas de 3 mordazas
    • Adecuada para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra natural y artificial

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 55 mm
    • Diámetro: 6,5 mm
    • Longitud total: 100 mm
    • Unidad de venta: 1