Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo Multicolor con recubrimiento plástico, Hex-Plus 9

Número de artículo: 627133 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
687 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 950/9 Hex Stainless multicolor HF 1
Número de destornilladores 9
Material Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo a partir de tam. 3
Medida de llave 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas anchos de llave métrico
Codificación de colores
Mango con recubrimiento plástico
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Número del fabricante 05022210001

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
El soporte de plástico permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

Ventaja:

Buscador de herramientas “Take it easy” con código de colores por tamaños – para la localización sencilla y rápida.

Material:

Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie BlackLaser.

Contenido:

1 destornillador acodado de cada tamaño – a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico