Broca salomónica 8x230 mm

Número de artículo: 627124000
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627124000
EAN / GTIN 4007430069238
Número del fabricante 627124000
Número L L01750 742

Descripción

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 155 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 230 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra