Estuche de brocas HSS-G, 19 piezas

Número de artículo: 627097000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627097000
EAN / GTIN 4007430071323
Número del fabricante 627097000
Número L L01750 503

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado en cruz 135º según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.
  • De 19 piezas, en robusto estuche de plástico
  • Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm