Adaptador angular de cambio rápido ″Quick″

Número de artículo: 627077000
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
Tipo de producto Cabeza angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627077000
EAN / GTIN 4007430232137
Número del fabricante 627077000
Número L L01760 190

Descripción

Descripción:

  • Sujeción del adaptador angular sin herramientas, rápida y confortable
  • Husillo Quick para fijar el portabrocas de cambio rápido 627240000 y el portapuntas de cambio rápido 627241000
  • Alojamiento magnético para puntas con vástago hexagonal 1/4″ (6,35mm)
  • Apropiado para giro a la dcha. e izq.
  • Apropiado para máquinas de batería hasta un máx. de 100 Nm
  • Adecuado para todas las máquinas LT ″Quick″ de Metabo