metaBOX 340 caja de herramientas

Número de artículo: 626909000
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626909000
    EAN / GTIN 4061792236035
    Número del fabricante 626909000
    Número L L01760 115

    Descripción

    Descripción:

    • Espaciosa caja de transporte y almacenamiento para herramientas manuales, accesorios o consumibles con una capacidad de carga de hasta 25 kg
    • Mucho espacio, incluso para objetos voluminosos, gracias al gran volumen y al asa de transporte orientable
    • Detalles bien pensados, como p.ej. orificios de transporte para atornilladores o marcos de sujeción para cubrir la caja con una bolsa
    • Práctica empuñadura frontal para sacar del estante y abrazadera extra ancha para un transporte cómodo
    • Transporte y colocación seguros y sin vaivenes gracias al bloqueo automático de la abrazadera al levantar
    • Acoplado rápido y fácil de la caja de herramientas en cualquier metaBOX
    • Robusta y resistente a roturas gracias al material y la forma
    • Accesorios inteligentes: tabla sobre rodillos para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
    • Accesorios inteligentes: tabla de ruedas y trolley para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
    • Medidas interiores: 379 x 268 x 335 mm

    Característica:

    • Dimensiones: 396 x 296 x 348,5 mm
    • Peso: 2,28 kg
    • Dimensiones internas: 379 x 268 x 335 mm
    • Material: ABS