metaBOX 145 M, vacía

Número de artículo: 626907000
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626907000
    EAN / GTIN 4061792226418
    Número del fabricante 626907000
    Número L L01760 223

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de transporte y almacenamiento inteligente para un trabajo móvil
    • Extremadamente robusto y resistente a roturas gracias al material y la forma para una máxima capacidad de carga
    • Protección óptima de máquinas y accesorios contra la suciedad y humedad (IP43)
    • Apilamiento y acoplamiento rápidos y fáciles de las cajas en todos los anchos del sistema
    • Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla
    • Cómoda empuñadura frontal para transportar cerca del cuerpo y asa de tapa extra ancha (no en 185 XL) para transportar varias cajas en una pila
    • Numerosos separadores (accesorios) de ajuste preciso para la organización individual dentro de la caja
    • Accesorios inteligentes: tabla de ruedas para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
    • Alojamiento integrado para almacenamiento seguro en el equipamiento del vehículo Sortimo (no se requiere placa adaptadora para metaBOX 145 M)
    • metaBOX 145 M vacía, sin moldes

    Característica:

    • Dimensiones: 446 x 346 x 145 mm
    • Peso: 1,85 kg
    • Dimensiones internas: 429 x 317 x 110 mm
    • Material: ABS
    • Max. Capacidad de carga tapa: 125 kg