metaBOX 185 XL, vacía

Número de artículo: 626901000
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626901000
EAN / GTIN 4061792218475
Número del fabricante 626901000
Número L L01760 197

Descripción

Descripción:

  • Sistema de transporte y almacenamiento inteligente para un trabajo móvil
  • Extremadamente robusto y resistente a roturas gracias al material y la forma para una máxima capacidad de carga
  • Protección óptima de máquinas y accesorios contra la suciedad y humedad (IP43)
  • Apilamiento y acoplamiento rápidos y fáciles de las cajas en todos los anchos del sistema
  • Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla
  • Cómoda empuñadura frontal para transportar cerca del cuerpo y asa de tapa extra ancha (no en 185 XL) para transportar varias cajas en una pila
  • Numerosos separadores (accesorios) de ajuste preciso para la organización individual dentro de la caja
  • Accesorios inteligentes: tabla de ruedas para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
  • metaBOX 185 XL vacía, sin separadores

Característica:

  • Dimensiones: 596 x 396 x 185 mm
  • Peso: 2,02 kg
  • Dimensiones internas: 577 x 361 x 148 mm
  • Material: ABS
  • Max. Capacidad de carga tapa: 125 kg