Cepillo redondo 115x0,5x10 mm/ M 14, acero, trenzado

Número de artículo: 626770000
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626770000
EAN / GTIN 4007430296085
Número del fabricante 626770000

Descripción

Descripción:

  • De aplicación universal en el tratamiento de metales, p. ej., para tratar perfiles, cantos cortados, ruedas dentadas, ranuras, para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
  • Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, así como bordes interiores
  • Tipo de aplicación: alambre de acero trenzado
  • 623803000: modelo acodado

Característica:

  • Espesor del alambre: 0,50 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 12500 /min

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop