Bolsa enrollable para puntas SP, 30 piezas

Número de artículo: 626726000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626726000
EAN / GTIN 4007430314406
Número del fabricante 626726000
Número L L01750 256

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x empuñadura
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada