Caja de puntas SP, 15 piezas / L

Número de artículo: 626718000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626718000
EAN / GTIN 4061792227613
Número del fabricante 626718000
Número L L01750 484

Descripción

Descripción:

  • Puntas de acero al cromo vanadio (calidad S2)
  • Puntas con codificación de color para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada
  • L=70 mm (14 un.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x portapuntas de cambio rápido magnético