Destornillador de 1/4″ TORX T40

Número de artículo: 6265890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6265890
EAN / GTIN 4010886626580
Número del fabricante 6265890
Número L L60160 1113

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T40
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 6,65 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 37,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 37 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M7 - M8
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 15,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra