Broca hueca MD 29x55 mm

Número de artículo: 626586000
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626586000
    EAN / GTIN 4007430198358
    Número del fabricante 626586000

    Descripción

    Descripción:

    • Ø broca hueca 14 - 60 mm con vástago Weldon 19 mm (3/4″)
    • Ø broca hueca a partir de 70 mm con vástago Weldon 32 mm (1 1/4″)
    • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
    • Adecuada también para aceros de aleación más alta

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 55 mm
    • Diámetro: 29 mm
    • Longitud total: 90 mm