Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60 F-ZK, Con

Número de artículo: 626463000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626463000
EAN / GTIN 4007430242662
Número del fabricante 626463000

Descripción

Descripción:

  • Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
  • Abrasivo: corindón de circonio
  • Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
  • Buena potencia abrasiva con una duración alta gracias al uso de corindón de circonio.
  • Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop