5 cintas abrasivas 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE

Número de artículo: 626410000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626410000
EAN / GTIN 4007430197115
Número del fabricante 626410000

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros/Inox
  • Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado muy uniforme y fino durante toda la duración.
  • Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales
  • Revoluciones máx. 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 4.200 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 90 mm
  • granulación / granulometría: P 2000 (A 6)
  • Unidad de venta: 5