10 Cintas abrasivas 13x457 mm, P80, gr.cerám., BFE

Número de artículo: 626362000
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
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626362000
    EAN / GTIN 4007430195234
    Número del fabricante 626362000
    Número L L01750 606

    Descripción

    Descripción:

    • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
    • Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
    • Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

    Característica:

    • Dimensiones: 13 x 457 mm
    • granulación / granulometría: P 80
    • Unidad de venta: 10