10 cintas abrasivas 40x760 mm, P120, CZr, LCT

Número de artículo: 626307000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626307000
EAN / GTIN 4007430194787
Número del fabricante 626307000
Número L L01750 846

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva de alto rendimiento, de dispersión densa con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 10