10 cintas abrasivas 40x760 mm, P80, CZr, LCT

Número de artículo: 626306000
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
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626306000
    EAN / GTIN 4007430194770
    Número del fabricante 626306000
    Número L L01750 845

    Descripción

    Descripción:

    • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva de alto rendimiento, de dispersión densa con base de algodón.
    • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
    • Para desbastar y desbarbar acero Inox
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

    Característica:

    • Dimensiones: 40 x 760 mm
    • granulación / granulometría: P 80
    • Unidad de venta: 10