Brocas para martillo SDS-plus P4P SDS-plus P4P (4C) / 12 x 160/215 mm

Número de artículo: 626226000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626226000
    EAN / GTIN 4007430182661
    Número del fabricante 626226000

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría inteligente y calidad sin compromisos hasta el detalle para una larga vida útil, orificios de taladrado precisos y una máxima marcha suave, incluso en el caso de los esfuerzos más duros
    • Óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro macizo que no se engancha en caso de golpes de refuerzo
    • Hasta Ø 16 mm: con innovador cabezal de metal duro macizo soldado para una máxima durabilidad y salidas del polvo más grandes para una máxima rapidez de perforación
    • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
    • Perforar con pocas vibraciones gracias al varioespiral de 4 hélices. 2 hélices de gran volumen transportan de manera fiable el polvo de perforación fuera del agujero, dos espirales reforzados proporcionan seguridad y estabilidad adicionales.
    • Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad
    • Vida útil muy alta para hasta un 50% más de perforaciones circulares aptas para tacos
    • Para el uso profesional en mampostería, hormigón y hormigón armado

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 160 mm
    • Diámetro: 12 mm
    • Longitud total: 215 mm
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra