Broca para martillo SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 12,0 x 160 mm

Número de artículo: 626191000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626191000
    EAN / GTIN 4007430215703
    Número del fabricante 626191000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
    • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
    • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
    • Buena potencia de perforación con buena duración
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 100 mm
    • Diámetro: 12 mm
    • Longitud total: 160 mm
    • Unidad de venta: 1