Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60, FS-CER

Número de artículo: 626170000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626170000
    EAN / GTIN 4007430217820
    Número del fabricante 626170000

    Descripción

    Descripción:

    • El grano cerámico autoafilante posibilita una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia.
    • Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
    • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado en superficies y bordes.
    • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

    Característica:

    • Diseño: Oblicuo
    • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 60
    • Máx. número de revoluciones: 12200 /min