Disco de filtro 125 mm P 60, CER

Número de artículo: 626156000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626156000
    EAN / GTIN 4007430217950
    Número del fabricante 626156000

    Descripción

    Descripción:

    • Grano cerámico autoafilante para una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia
    • Resultados excelentes en la rectificación de superficies de aceros y aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
    • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado
    • Los discos de fibra cerámicos logran su mejor rendimiento en amoladoras angulares potentes con presión de apriete aumentada.
    • ¡Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! Para sujetar los discos abrasivos de fibra cerámicos, se recomiendan los platos de apoyo con ranuras de refrigeración (p.ej. Ø 125 mm, 623291000)
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 60
    • máx. número de revoluciones: 12200 /min