Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 6 mm

Número de artículo: 626063 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud de los lados 106×34 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626063 6
EAN / GTIN 7610733218929
Número del fabricante 212.6

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra