Llaves acodadas hexagonales niquelado 7/16 pul

Número de artículo: 626039 7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 7/16 pul
    Longitud de los lados 125×53 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626039 7/16
    EAN / GTIN 4045197921895
    Número del fabricante 626039 7/16

    Descripción

    Ejecución:

    Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.