Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera de dos componentes 10IP

Número de artículo: 625922 10IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 10IP
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 83 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625922 10IP
EAN / GTIN 4062406227531
Número del fabricante 625922 10IP

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (hoja simple) con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie niquelada y cromada, puntas negras.