Destornillador para Torx Plus®, con mango transversal 8IP

Número de artículo: 625911 8IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 8IP
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Longitud total 105 mm
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625911 8IP
EAN / GTIN 7610733287574
Número del fabricante 1408.8-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.