{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Destornillador 367 TORX® Stubby | |
Perfil Torx® | TX25 | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 79 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625860 TX25 | |
EAN/GTIN | 4013288212276 | |
Número do fabricante | 05008859001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, curta TX25
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
7,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
6,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 79 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 25 mm | 80 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Perfil Torx® | TX25 | TX25 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |