Juego de destornilladores para electricistas para Torx® completamente aislado 7

Número de artículo: 625782 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625782 7
EAN / GTIN 4062406058586

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero de herramientas de alta aleación.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Contenido:

1 destornillador n.º 625780 de cada tamaño: Tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos