Chave de parafusos para Torx® TX25

N.º do artigo: 625701 TX25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
427 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX25
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 207 mm
Perfil de saída Destornilladores para tornillos TORX®
Material do punho Plástico de varios componentes
Superfície cromado
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625701 TX25
EAN/GTIN 4045197950666
Número do fabricante 625701 TX25

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço para ferramentas de alta liga, superfície cromada, com ponta ChromTop.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta