{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX25/89 | |
Comprimento da lâmina | 300 mm | |
comprimento total | 405 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625590 TX25 | |
EAN/GTIN | 4013288138408 | |
Número do fabricante | 05028071001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, comprida com função de retenção TX25
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
16,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
6,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 405 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 300 mm | 80 mm |
Perfil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |