Trinquete de rueda libre con perfil UD de anillo

Número de artículo: 6255580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6255580
EAN / GTIN 4010886625552
Número del fabricante 6255580
Número L L60160 819

Descripción

Descripción:

Llave de fricción (Nº 31 K) con anillos de inserción intercambiables (Nº 31 R)
Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = Carraca 31 K 16″ y anillo de inserción 31 R 32 mm

Característica:

  • Anillo de inserción doble hexágono: 30
  • Longitud total [pulgadas]: 16
  • Longitud total [mm]: 19,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 51,6 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop