Destornillador para Torx® TX5

Número de artículo: 625500 TX5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 367 TORX®
Perfil Torx® TX5
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 130 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Material mango Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas
Superficie mate cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Número del fabricante 05028000001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.