Destornillador para Torx® ESD TX6

Número de artículo: 625420 TX6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SwissGrip ESD
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Longitud de cuchilla cortante 50 mm
    Longitud total 127 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
    Superficie cromado
    Punta negro, templado
    Caperuza giratoria no
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625420 TX6
    EAN / GTIN 7610733255962
    Número del fabricante 8400.6-50 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.