Broca para fresar HSS-TiN 6,0x90 mm

Número de artículo: 625150000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625150000
EAN / GTIN 4007430101242
Número del fabricante 625150000
Número L L01750 812

Descripción

Descripción:

  • Broca para fresar de acero HSS con espiral de fresado especialmente eficiente, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C, recubrimiento de nitruro de titanio
  • Muy adecuada para taladrar y fresar cualquier contorno en chapa y otros materiales de pared delgada

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Unidad de venta: 1