Broca HSS-G 7,0x156 mm, DIN 340

Número de artículo: 625053000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625053000
    EAN / GTIN 4007430100924
    Número del fabricante 625053000
    Número L L01750 1828

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento, según DIN 340, rectificada a partir de la pieza completa, larga, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
    • Superficie pulida
    • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
    • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 102 mm
    • Diámetro: 7 mm
    • Longitud total: 156 mm
    • Unidad de venta: 1