Broca HSS-G 2,0x85 mm, DIN 340

Número de artículo: 625031000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625031000
EAN / GTIN 4007430100702
Número del fabricante 625031000
Número L L01750 1638

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento, según DIN 340, rectificada a partir de la pieza completa, larga, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 56 mm
  • Diámetro: 2 mm
  • Longitud total: 85 mm
  • Unidad de venta: 1