Destornillador de 3/8″ TORX T45

Número de artículo: 6247800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6247800
    EAN / GTIN 4010886624784
    Número del fabricante 6247800

    Descripción

    Descripción:

    Uso manual, moleteado en cruz
    Para uso manual

    Característica:

    • Tamaño de salida TX (interior): T45
    • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 7,82 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
    • Anchura total [mm]: 17,5 mm
    • Longitud total [mm]: 49 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Dimensión del tornillo: M8 - M10
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Longitud central: 17,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra