Escalera de salida de emergencia aluminio brillante 12 peldaños para escaleras fijas

Número de artículo: 62446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62446
EAN / GTIN 4031405624467
Número del fabricante 062446

Descripción

Descripción:

  • Disparo automático de los conductores desde arriba a través de la palanca
  • Distancia recomendada al suelo cuando se inserta: 2,5 m
  • La escalera de emergencia solo se puede montar a partir de una altura de escalada de 5.900 mm

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop