Disco abrasivo de láminas 125 mm P 40, F-NK

Número de artículo: 624395000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 624395000
    EAN / GTIN 4007430444042
    Número del fabricante 624395000

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para el rectificado basto y medio en acero, metales NF, madera y plásticos
    • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
    • Potencia abrasiva uniformemente alta
    • Rectificado refrigerado
    • Bajo nivel de ruido
    • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

    Característica:

    • Diseño: Oblicuo
    • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 40
    • Máx. número de revoluciones: 12200 /min