5 hojas para sierra de calar ″metal premium″ 57/ 1,5 mm

Número de artículo: 623970000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623970000
EAN / GTIN 4007430126726
Número del fabricante 623970000

Descripción

Descripción:

  • resistentes a roturas con larga vida útil

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 118 EOF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Láminas de acero 1,5 - 4 mm / Especialmente para cortes de curvas
  • Longitud útil: 57 mm
  • Descripción del producto: Resistente a la rotura en una larga vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,5 mm