Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 18 x 1320 mm

Número de artículo: 623824000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623824000
    EAN / GTIN 4061792177444
    Número del fabricante 623824000

    Descripción

    Descripción:

    • Poder destructivo sin igual: filo en S de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo
    • Vida útil constantemente alta: cabezal corto con canales para polvo de gran volumen para un transporte sin fricción del polvo de perforación. Mínima generación de calor
    • Velocidad de perforación más alta: filos secundarios en posición oblicua para un avance agresivo de perforación
    • Centrado óptimo: punta de centrar efectiva para una guía óptima al perforar en hormigón y hormigón armado
    • Diámetro exacto de perforación: innovadora marca de desgaste (sirve como indicador de precisión dimensional)
    • Vibration Control: valores optimizados de vibraciones – ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 1200 mm
    • Diámetro: 18 mm
    • Longitud total: 1320 mm
    • Unidad de venta: 1