Cepillo redondo 100x0,5x10 mm/ M 14, acero, trenzado, acod.

Número de artículo: 623803000
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623803000
    EAN / GTIN 4007430408280
    Número del fabricante 623803000
    Número L L01750 1496

    Descripción

    Descripción:

    • De aplicación universal en el tratamiento de metales, p. ej., para tratar perfiles, cantos cortados, ruedas dentadas, ranuras, para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
    • Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, así como bordes interiores
    • Tipo de aplicación: alambre de acero trenzado
    • 623803000: modelo acodado

    Característica:

    • Espesor del alambre: 0,50 mm
    • Diámetro: 100 mm
    • rosca interior: M 14
    • Máx. número de revoluciones: 12500 /min