5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 57/ 1,4 mm

Número de artículo: 623695000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623695000
EAN / GTIN 4007430126764
Número del fabricante 623695000

Descripción

Descripción:

  • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes / dientes puntiagudos
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 AOF
  • Material: BIM
  • Adecuación del material: Especialmente para laminado / paneles de suelo laminado / madera dura / madera blanda / paneles recubiertos / madera contrachapada / especialmente para cortes curvos / para cortes limpios
  • Longitud útil: 57 mm
  • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,4 mm