25 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 51/ 1,2 mm

Número de artículo: 623692000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623692000
    EAN / GTIN 4007430440808
    Número del fabricante 623692000

    Descripción

    Descripción:

    • buenos resultados de corte con buena duración

    Característica:

    • Versión: Fresado / corrugado
    • Espesor: 1 mm
    • Conforme a Bosch Tipo: T 118 A.
    • Material: HSS
    • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos
    • Longitud útil: 51 mm
    • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
    • Unidad de venta: 25
    • paso de dientes: 1,2 mm