Extensión 3/8″ 125 mm

Número de artículo: 6236790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6236790
    EAN / GTIN 4010886623671
    Número del fabricante 6236790
    Número L L60160 1487

    Descripción

    Descripción:

    Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
    Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
    * fuera de norma

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
    • Longitud total [mm]: 125 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado mate
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra