25 hojas para sierra de calar ″universal wood″ 91 mm/progr.

Número de artículo: 623617000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623617000
EAN / GTIN 4007430137029
Número del fabricante 623617000

Descripción

Descripción:

  • rápidas y limpias en todos los grosores de madera

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 234 X.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / carpintería / tablero de fibras / para cortes rápidos
  • Longitud útil: 91 mm
  • Descripción del producto: Rápido y limpio en todos los espesores de madera
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 2,0-3,0 mm, progresivo