Pieza ampliadora de 3/8″ a 1/2″

Número de artículo: 6236010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Ampliación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6236010
    EAN / GTIN 4010886623602
    Número del fabricante 6236010
    Número L L60160 1260

    Descripción

    Descripción:

    Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
    Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Anchura total [mm]: 19 mm
    • Altura total [mm]: 19 mm
    • Longitud total [mm]: 36 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: esmerilado, cromado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra