10 cintas abrasivas 90x100 mm, P 40, CC

Número de artículo: 623512000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623512000
EAN / GTIN 4007430148360
Número del fabricante 623512000
Número L L01750 1016

Descripción

Descripción:

  • Material: corindón de circonio con granulación P 40, 60, 80, 120
  • Material: corindón normal con granulación P 220 (623476000)
  • Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico como para aceros Inox
  • Para eliminar los arañazos y rectificar costuras de soldadura
  • Sólo en combinación con el rodillo de expansión 623470000
  • Velocidad máxima de trabajo: 30 m/s; recomendada 20 m/s

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 90 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Unidad de venta: 10